›

Sezionatore cassetta metallica 3 poli 25A IP65 per impianti elettrici esterni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOTL25B3M
Cod. Produttore OTL25B3M
Cod. EAN 6417019180052

Informazioni principali

  • Serie: OTL25
  • Tensione nominale: 415V AC
  • Corrente nominale: 25A
  • Potenza nominale: 9kW
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale cassetta: Acciaio zincato
  • Manopola selettore: Nera
  • Funzione interblocco: Coperchio bloccato

Descrizione del prodotto

Cassetta metallica per impianti elettrici a 3 poli con portata di 25 ampere, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione duratura contro gli agenti esterni e facilita il collegamento dei componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo robusto e funzionale, contribuisce a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Encl. Switch Disconnector, 3-p. 415V AC23 20A, 9kW. Steel sheet enclosure. IP65. Black Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure of the OTL series is made of rigid alu-zinc coated steel with polyester powder coating. The enclosure has a hinged door, with door lock. The cover is interlocked, and can not be opened when switch is on. The interlock function can be defeated for thermographing. Suitable for outdoor use with respect to exposure to Ultraviolet Light, Water exposure and Immersion in accordance with UL746C. The cable entries are of knock out types. Neutral and PE terminal included.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

200 mm

profondità

100 mm

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

9 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

9 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OTL25

Sezionatore cassetta metallica 3 poli 25A IP65 per impianti elettrici esterni