› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore bipolare E 92/32 PVS protezione sovracorrente per impianti fotovoltaici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM256913
Cod. Produttore M256913
Cod. EAN 8012542569138

Informazioni principali

  • Protezione sovracorrente: fusibile
  • Indicatore fusibile bruciato
  • Applicazione: fotovoltaica
  • Tipo: sezionatore 2 poli
  • Serie: E 90 PV
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: IEC 60947-3
  • Marcatura CE: dal 2009

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sezionatore elettrico bipolare E 92/32 PVS, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili, assicura una protezione efficace e un controllo semplice grazie alla sua struttura robusta e compatta. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere a sollecitazioni meccaniche e ambientali, è una soluzione efficiente per la gestione del flusso elettrico in sistemi a due poli. Descrizione del produttore: E 92/32s PV is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection in PV applications with blown fuse indicator.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1000 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

64 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

E 90 PV

Sezionatore bipolare E 92/32 PVS protezione sovracorrente per impianti fotovoltaici