› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore bipolare E 90 20A per impianti civili e industriali protezione sovraccarichi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM200953
Cod. Produttore M200953
Cod. EAN 8012542009535

Informazioni principali

  • Serie: E 90
  • Corrente nominale: 20A
  • Numero poli: 2P
  • Funzione: Sezionatore fusibili
  • Protezione: Sovracorrente e corto
  • Indicatore fusibile: Assente
  • Norme conformità: IEC 60947-1,3
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sezionatore bipolare E 90 con portata di 20A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, offre robustezza e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e protezione contro sovraccarichi. Questo sezionatore è una soluzione efficiente per la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici, assicurando sicurezza e controllo ottimale del flusso di corrente. Descrizione del produttore: E 92/20 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

64 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

8,5x31,5 mm

Serie

E 90

Sezionatore bipolare E 90 20A per impianti civili e industriali protezione sovraccarichi