› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Quadri e Protezioni per Fotovoltaico

Sezionatore bipolare 16A 660VDC per impianti fotovoltaici e corrente continua

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOTDC16F2
Cod. Produttore OTDC16F2
Cod. EAN 6417019525990

Informazioni principali

  • Tipo: Sezionatore 2P
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 660 VDC
  • Montaggio: Base
  • Kit bulloni: Incluso
  • Maniglia e albero: Ordinare separatamente
  • Serie: OTDC16
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Sezionatore bipolare con portata di 16 Ampere e tensione nominale fino a 660 Volt in corrente continua, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per l’uso in impianti fotovoltaici e altre applicazioni che richiedono un controllo sicuro del circuito in corrente continua. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e protezione efficace, facilitando la manutenzione e l’isolamento del circuito. Descrizione del produttore: OTDC16F2 DC Switch-disconnector, Terminal bolt kit included, Handle and shaft need to be ordered separately, Base mounting, IEC 660 VDC 16 A single circuit, IEC 1000 VDC 10 A single circuit

Caratteristiche tecniche

larghezza

52,5 mm

altezza

89 mm

profondità

66,2 mm

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OTDC16

Sezionatore bipolare 16A 660VDC per impianti fotovoltaici e corrente continua