Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOTA40S6BX
Cod. Produttore
OTA40S6BX
Cod. EAN
6417019839301

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 415V AC
  • Corrente nominale: 23A
  • Potenza nominale: 11kW
  • Numero poli: 6
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale cassetta: Alluminio
  • Contatto ausiliario: 1NO+1NC
  • Serie: OTA40

Documentazione tecnica

Sezionatore in cassetta di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è ideale per l'uso in impianti industriali e civili. La sua struttura compatta consente un facile montaggio e manutenzione, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo sezionatore offre prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo, rappresentando una soluzione efficiente per la gestione e l'interruzione del flusso elettrico. Descrizione del produttore: ATEX EMC Safety switch, 6-p. 415V AC23 23A, 11kW. Mounted auxiliary contact: 1NO0NC. Aluminium enclosure. IP65. Black Round handle. Interlocked cover. ATEX enclosed safety switches are designed for a potentially explosive atmosphere and are made according to ATEX directive 2014/34/EU. The ATEX class is Ex tc III T70⁰C Dc, used in zone 22. Typical applications for ATEX switches are refineries, mills, conveyor belt in hazardous areas, and dusty environments. The products are delivered with ATEX cable glands. The switches can be used in EMC environment, when used together with EMC cable glands.

larghezza

160 mm

altezza

230 mm

profondità

118 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

11 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

potenza di interruzione a 400 V

11 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

23 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OTA40

Produttore

ABB

Sezionatore ATEX EMC 6 poli 415V 23A 11kW IP65 alluminio zona 22 sicurezza industriale