›

Sezionatore ATEX EMC 3 poli 63A 415V IP65 alluminio zona 22 sicurezza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOTA63S3BX
Cod. Produttore OTA63S3BX
Cod. EAN 6417019839325

Informazioni principali

  • Voltaggio: 415V AC23
  • Corrente nominale: 63A
  • Potenza: 22kW
  • Contatto ausiliario: 1NO 0NC
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale cassa: Alluminio
  • Manopola: nera rotonda
  • Serie: OTA63

Descrizione del prodotto

Sezionatore in cassetta di tipo A, modello ELOTA63S3BX, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Questo dispositivo è ideale per applicazioni di distribuzione elettrica, offrendo robustezza e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, rendendolo una soluzione essenziale per impianti elettrici di qualità. Descrizione del produttore: ATEX EMC Safety switch, 3-p. 415V AC23 63A, 22kW. Mounted auxiliary contact: 1NO0NC. Aluminium enclosure. IP65. Black Round handle. Interlocked cover. ATEX enclosed safety switches are designed for a potentially explosive atmosphere and are made according to ATEX directive 2014/34/EU. The ATEX class is Ex tc III T70⁰C Dc, used in zone 22. Typical applications for ATEX switches are refineries, mills, conveyor belt in hazardous areas, and dusty environments. The products are delivered with ATEX cable glands. The switches can be used in EMC environment, when used together with EMC cable glands.

Caratteristiche tecniche

larghezza

160 mm

altezza

230 mm

profondità

118 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

22 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

potenza di interruzione a 400 V

22 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OTA63

Sezionatore ATEX EMC 3 poli 63A 415V IP65 alluminio zona 22 sicurezza industriale