Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 256 2
Cod. Produttore
EE 256 2
Cod. EAN
6417019391533

Informazioni di prodotto

  • Poli: 8
  • Corrente nominale: 100A
  • Montaggio: su guida DIN
  • Tipo: Sezionatore non fusibile
  • Terminali: morsetti protetti frontali
  • Serie: OT100F
  • Maniglia e albero: non inclusi
  • Conformità: CE, RoHS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 8-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with front protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

193 mm

altezza

100 mm

profondità

86 mm

corrente nominale permanente Iu

115 A

numero di poli

8

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

37 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

80 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT100F

Produttore

ABB

SEZIONATORE 8 POLI 100A DIN RAIL BASE MOUNTED FRONT OPERATED