› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore 6 poli 80A per impianti elettrici residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 248 9
Cod. Produttore EE 248 9
Cod. EAN 6417019393629

Informazioni principali

  • Numero poli: 6
  • Corrente nominale: 80A
  • Montaggio: su guida DIN
  • Tipo: Sezionatore non fusibile
  • Terminali: morsetti protetti
  • Serie: OT80F
  • Comando: frontale
  • Maniglia e albero: non inclusi

Descrizione del prodotto

Sezionatore a 6 poli con portata di 80 ampere, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per il controllo e l'isolamento dei circuiti, offre una soluzione robusta e durevole per impianti residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e facilità di utilizzo. Descrizione del produttore: 6-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

altezza

91,5 mm

profondità

84,5 mm

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

80 A

potenza di interruzione a 400 V

37 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

75 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT80F

Sezionatore 6 poli 80A per impianti elettrici residenziali e industriali