Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEO 300 7
Cod. Produttore
EO 300 7
Cod. EAN
6417019131405

Informazioni di prodotto

Sezionatore a 6 poli che garantisce sicurezza e affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie a custodia in policarbonato rinforzato e protezione IP65
  • Entrate cavi filettate con fori per cavi multipli, riducendo i tempi di montaggio
  • Maniglia bloccabile con possibilità di tre lucchetti per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Dispositivo robusto e durevole, adatto sia per ambienti interni che esterni
  • Interblocco sicuro per prevenire aperture accidentali
  • Risparmio energetico grazie a un sezionamento efficiente e conforme agli standard

Documentazione tecnica

Sezionatore a 6 poli con portata di 16 ampere, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. La custodia robusta assicura protezione e durata nel tempo, rendendo il dispositivo ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Adatto per installazioni che necessitano di un sezionamento efficiente e conforme agli standard di qualità. Descrizione del produttore: Encl. Switch Disconnector, 6-p. 415V AC23 16A, 7.5kW. Plastic enclosure. IP65. Black Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallell cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.

larghezza

130 mm

altezza

150 mm

profondità

85 mm

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

7,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

potenza di interruzione a 400 V

7,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

16 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OTP16

Produttore

ABB

Sezionatore 6 poli 16A 415V custodia plastica IP65 uso industriale e civile