Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 661 2
Cod. Produttore
EO 661 2
Cod. EAN
6417019249285

Informazioni di prodotto

OT200E04K SEZ. 4P MANIGLIA DIRETTA 200A

Documentazione tecnica

4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black direct mount handle, terminal bolt kit included

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

200 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

110 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

200 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

110 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

Interruttore sezionatore 4 poli 200A maniglia diretta per impianti elettrici industriali e civili