Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEE 229 9
Cod. Produttore
EE 229 9
Cod. EAN
6417019393131

Informazioni di prodotto

  • Serie: OT63_C
  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo: Sezionatore 4 poli
  • Transizione: Apertura
  • Maniglia e albero: ordinabili separatamente
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: IEC60947-1 e IEC60947-3
  • Marcatura CE: dal 2008

Documentazione tecnica

Sezionatore a 4 poli con funzione di commutatore, modello ABEE 229 9. Questo dispositivo elettrico è progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni, mentre la configurazione a 4 poli permette una gestione efficace di più linee elettriche simultaneamente. Adatto per l'installazione in quadri elettrici, offre prestazioni elevate e facilità di utilizzo. Descrizione del produttore: 63A Manual Change-Over Switch, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

larghezza

140 mm

altezza

92 mm

profondità

85 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

22 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

22 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT63 C

Produttore

ABB

Sezionatore 4 poli commutatore 63A per impianti industriali e quadri elettrici