› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore 4 poli 800A ELEO 618 2 per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 618 2
Cod. Produttore EO 618 2
Cod. EAN 6417019245171

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 800A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base
  • Comando: Frontale
  • Kit bulloni terminali: Incluso
  • Serie: OT800E
  • Maniglia e albero: Non inclusi

Descrizione del prodotto

Sezionatore ELEO 618 2 con capacità di corrente nominale di 800A e configurazione a 4 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la protezione di impianti elettrici ad alta potenza, offrendo prestazioni elevate e facilità di utilizzo. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli stress elettrici, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione dell’energia in ambito industriale e civile. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

331 mm

altezza

250 mm

profondità

140 mm

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

450 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

800 A

potenza di interruzione a 400 V

450 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

800 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT800E

Sezionatore 4 poli 800A ELEO 618 2 per impianti elettrici industriali e civili