› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore 4 poli 40A commutatore cambio manuale per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 239 8
Cod. Produttore EE 239 8
Cod. EAN 6417019390741

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Tipo: Manual Change-Over
  • Numero poli: 4P
  • Transizione: Open transition
  • Serie: OT40_C
  • Maniglia e albero: ordinare separatamente
  • Conformità: IEC60947-1, IEC60947-3
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Sezionatore a 4 poli progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Questo commutatore è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente dell'alimentazione elettrica, assicurando protezione e funzionalità ottimali negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre durata nel tempo e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: 40A Manual Change-Over Switch, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

altezza

68 mm

profondità

68 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

11 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

potenza di interruzione a 400 V

11 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

23 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT40 C

Sezionatore 4 poli 40A commutatore cambio manuale per impianti elettrici