Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 311 4
Cod. Produttore
EO 311 4
Cod. EAN
6417019143194

Informazioni di prodotto

OTP25BA4M SEZIONATORE 4P 25A IN CUSTODIA

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEO 311 4, un innovativo sezionatore 4 poli da 25A in materiale di alta qualità. Questo dispositivo offre una soluzione affidabile per il controllo e la gestione dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e prestazioni eccellenti, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design funzionale e una finitura elegante, l'ELEO 311 4 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli questo sezionatore per una gestione sicura ed efficiente dell'energia.

numero di poli

4

bloccabile

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

colore dell’elemento di azionamento

rosso

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

corrente nominale permanente Iu

32 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 4 poli 25A alta qualità per impianti civili e industriali