› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore 4 poli 200A ELEO 430 2 per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 430 2
Cod. Produttore EO 430 2
Cod. EAN 6417019232591

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 200A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base
  • Comando: Frontale
  • Serie: OT200E
  • Accessori: Kit bulloni terminali
  • Maniglia e albero: Non inclusi

Descrizione del prodotto

Sezionatore ELEO 430 2 con portata di 200A e configurazione a 4 poli, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e una protezione ottimale delle linee elettriche. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni ambientali, rendendolo una soluzione perfetta per impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

185,5 mm

altezza

150 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

110 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

200 A

potenza di interruzione a 400 V

110 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

200 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT200E

Sezionatore 4 poli 200A ELEO 430 2 per impianti industriali e civili