› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Quadri e Protezioni per Fotovoltaico

Sezionatore 4 poli 16A per isolamento e manutenzione impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 021 9
Cod. Produttore EE 279 4
Cod. EAN 6417019389950

Informazioni principali

  • Serie: OT16FT
  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Porta frontale
  • Terminali: Protetti a morsetto
  • Maniglia: Non inclusa
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Sezionatore ELEO 021 9 con portata di 16A, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per l'isolamento e la manutenzione di impianti elettrici, offrendo elevate prestazioni e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura resistenza e stabilità durante l'uso, rendendolo un componente essenziale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, door mounted switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle is not included

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,5 mm

altezza

54 mm

profondità

52 mm

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

7,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

potenza di interruzione a 400 V

7,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

16 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT16FT

Sezionatore 4 poli 16A per isolamento e manutenzione impianti elettrici professionali