› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore 4 poli 16A con commutatore integrato per impianti trifase industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 237 2
Cod. Produttore EE 237 2
Cod. EAN 6417019389752

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo: Sezionatore 4 poli
  • Funzione: Commutatore manuale
  • Transizione: Apertura
  • Serie: OT16_C
  • Maniglia e albero: ordinare separatamente
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Sezionatore a 4 poli con commutatore integrato, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono l’interruzione e la commutazione di circuiti trifase, offre robustezza e facilità di installazione. La costruzione compatta e i materiali di alta qualità assicurano durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una soluzione efficace per la gestione dell’energia elettrica in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: 16A Manual Change-Over Switch, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

altezza

68 mm

profondità

68 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

7,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

potenza di interruzione a 400 V

7,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

16 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT16 C

Sezionatore 4 poli 16A con commutatore integrato per impianti trifase industriali e civili