Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOTDC16F4
Cod. Produttore
OTDC16F4
Cod. EAN
6417019526164

Informazioni di prodotto

Interruttore sezionatore OTDC16F4, ideale per impianti fotovoltaici grazie a struttura compatta e alta efficienza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con sezionamento multi-circuito
  • Affidabilità garantita per applicazioni in corrente continua

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica ottimizzata per impianti fino a 1500 V c.c.
  • Maggiore sicurezza e controllo dell’impianto fotovoltaico
  • Durata e performance elevate nel tempo

Documentazione tecnica

Codice Ordine: OTDC16F4 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OTDC da 16 a 800 Ampere è stata progettata appositamente per applicazioni in c.c. Grazie alla struttura compatta, all'efficienza e all'affidabilità della gamma OTDC, gli impianti fotovoltaici raggiungono un nuovo livello di sviluppo. La gamma versatile OTDC include soluzioni per impianti con i requisiti più stringenti: classe di tensione di 1500 V c.c., sezionamento multi-circuito e uscite di carico combinate fino a 1500 A.

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.4 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

25 A

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

Sezionatore 4 poli 16A 1200VDC compatto per impianti fotovoltaici alta efficienza