Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 477 4
Cod. Produttore
EE 477 4
Cod. EAN
6417019308937

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sezionatore 3 poli
  • Montaggio: Base
  • Azionamento: Laterale
  • Serie: OT630ES
  • Corrente nominale: 63 A
  • Maniglia e albero: non inclusi
  • Kit bulloni terminali: incluso
  • Conformità: CE, RoHS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 3-pole, side operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

larghezza

316 mm

altezza

250 mm

profondità

130 mm

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

355 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

potenza di interruzione a 400 V

355 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

630 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT630ES

Produttore

ABB

Sezionatore 3 poli OT630ES03 montaggio base comando laterale 63A con kit terminali