Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 231 5
Cod. Produttore
EE 231 5
Cod. EAN
6417019390062

Informazioni di prodotto

OT25F3C CHANGE-OVER SWITCH

Documentazione tecnica

Sezionatore a 3 poli modello OT25F3C, progettato per garantire un'alta affidabilità nelle operazioni di commutazione e isolamento nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo del flusso di corrente, assicurando una gestione efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta permette un utilizzo duraturo e sicuro in ambienti industriali e civili, offrendo prestazioni costanti e protezione ottimale degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 25A Manual Change-Over Switch, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

numero di poli

3

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.5 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

9 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

9 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT25 C

Produttore

ABB

Sezionatore 3 poli OT25F3C 25A cambio manuale isolamento applicazioni elettriche industriali e civili