› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore 3 poli commutatore 125A per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 234 8
Cod. Produttore EE 236 4
Cod. EAN 6417019391670

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Tipo: Sezionatore 3 poli
  • Transizione: Apertura
  • Serie: OT125_C
  • Commutatore: Manuale
  • Maniglia e albero: ordinabili separatamente
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2008

Descrizione del prodotto

Sezionatore a 3 poli con funzione commutatrice, progettato per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Ideale per applicazioni che richiedono l'interruzione e la commutazione di circuiti trifase, offre robustezza e facilità d'uso. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e performance costanti nel tempo, rappresentando una soluzione efficiente per la gestione dell'energia elettrica in impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: 125A Manual Change-Over Switch, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

Caratteristiche tecniche

larghezza

140 mm

altezza

100 mm

profondità

86 mm

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

45 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

potenza di interruzione a 400 V

45 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

90 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT125 C

Sezionatore 3 poli commutatore 125A per impianti elettrici industriali e civili