Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 262 0
Cod. Produttore
EE 262 0
Cod. EAN
6417019397016

Informazioni di prodotto

OT80F3 SEZIONATORE 80A

Documentazione tecnica

3-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

numero di poli

3

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

80 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

1.5 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

37 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

corrente nominale permanente Iu

80 A

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

37 kW

esecuzione come interruttore principale

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 3 poli 80A base DIN per impianti industriali e civili

€ 62,75 x 1 pz.