› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore 3 poli 80A commutatore cambio manuale per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 234 9
Cod. Produttore EE 234 9
Cod. EAN 6417019393377

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80A
  • Tipo: Sezionatore 3 poli
  • Funzione: Commutatore
  • Transizione: Apertura
  • Maniglia e albero: Ordine separato
  • Serie: OT80_C
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: Dal 2008

Descrizione del prodotto

Sezionatore a 3 poli con funzione di commutatore, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un controllo efficace della corrente con robustezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e sicurezza nelle operazioni di manovra. Adatto per l'integrazione in impianti elettrici dove è richiesta la separazione fisica e la commutazione dei circuiti. Descrizione del produttore: 80A Manual Change-Over Switch, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

altezza

92 mm

profondità

85 mm

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

80 A

potenza di interruzione a 400 V

37 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

75 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT80 C

Sezionatore 3 poli 80A commutatore cambio manuale per impianti elettrici industriali e civili