Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
266 mm
altezza
250 mm
profondità
140 mm
corrente nominale permanente Iu
800 A
numero di poli
3
grado di protezione (IP), lato frontale
IP00
numero di interruttori
1
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a bullone
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V
450 KILOWATT
resistenza a corrente di breve durata Icw
20 kA
adatto per montaggio distributore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
1000 V
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio completo nell'alloggiamento
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
potenza di interruzione a 400 V
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V
Grado di protezione (NEMA)
Altro
Tensione d'esercizio nominale
1000 ... 1000 V
Serie
OT800E
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te