› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore 3 poli 40A cambio manuale open transition per circuiti trifase elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 232 3
Cod. Produttore EE 232 3
Cod. EAN 6417019390536

Informazioni principali

  • Serie: OT40_C
  • Corrente nominale: 40A
  • Tipo: Sezionatore 3 poli
  • Funzione: Commutatore manuale
  • Transizione: Apertura
  • Maniglia e albero: Ordine separato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2008

Descrizione del prodotto

Sezionatore a 3 poli progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono l’interruzione e la commutazione di linee elettriche trifase. La sua costruzione robusta permette un funzionamento stabile, mentre il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti. Questo sezionatore offre prestazioni elevate e sicurezza, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 40A Manual Change-Over Switch, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

68 mm

profondità

68 mm

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

11 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

potenza di interruzione a 400 V

11 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

23 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT40 C

Sezionatore 3 poli 40A cambio manuale open transition per circuiti trifase elettrici