› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore 3 poli 25A 415V IP65 custodia plastica resistente UV uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 134 0
Cod. Produttore EO 134 0
Cod. EAN 6417019131191

Informazioni principali

  • Serie: OTP25
  • Tensione nominale: 415V AC
  • Corrente nominale: 25A
  • Potenza nominale: 9 kW
  • Numero poli: 3 poli
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale custodia: Policarbonato rinforzato
  • Maniglia: Con selettore rosso-giallo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Encl. Switch Disconnector, 3-p. 415V AC23 20A, 9kW. Plastic enclosure. IP65. RedYellow Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallell cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.

Caratteristiche tecniche

larghezza

130 mm

altezza

150 mm

profondità

60 mm

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

9 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

9 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OTP25

Sezionatore 3 poli 25A 415V IP65 custodia plastica resistente UV uso interno ed esterno