Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
145,5 mm
altezza
150 mm
profondità
82,5 mm
corrente nominale permanente Iu
200 A
numero di poli
3
grado di protezione (IP), lato frontale
IP00
numero di interruttori
1
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a bullone
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V
110 KILOWATT
resistenza a corrente di breve durata Icw
8 kA
adatto per montaggio distributore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
1000 V
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio completo nell'alloggiamento
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
potenza di interruzione a 400 V
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V
Grado di protezione (NEMA)
Altro
Tensione d'esercizio nominale
1000 ... 1000 V
Serie
OT200E
Disponibilità:
Prodotto non rendibile