Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 265 3
Cod. Produttore
EE 265 3
Cod. EAN
6417019389820

Informazioni di prodotto

OT16FT3 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore ELEE 265 3 con capacità di interruzione di 16A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la gestione e l'isolamento di circuiti elettrici, questo dispositivo offre prestazioni elevate e facilità di utilizzo. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, rappresenta una soluzione efficiente per il controllo dell'alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, door mounted switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle is not included

numero di poli

3

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.5 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

7.5 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

corrente nominale permanente Iu

25 A

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

7.5 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT16FT

Produttore

ABB

Sezionatore 3 poli 16A frontale per porte, gestione isolamento circuiti elettrici residenziali e industriali