Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 118 3
Cod. Produttore
EO 118 3
Cod. EAN
6417019124858

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 415V AC23
  • Corrente nominale: 16A
  • Potenza: 7.5kW
  • Numero poli: 3P
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale custodia: Policarbonato rinforzato
  • Maniglia: Selettore nero, blocca lucchetti
  • Serie: OTP16

Documentazione tecnica

Sezionatore a 3 poli con portata di 16 ampere, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il dispositivo è contenuto in una custodia robusta che ne assicura protezione e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficace del circuito elettrico. La configurazione a tre poli permette di gestire simultaneamente più linee, rendendolo adatto a impianti elettrici residenziali e industriali. Descrizione del produttore: Encl. Switch Disconnector, 3-p. 415V AC23 16A, 7.5kW. Plastic enclosure. IP65. Black Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallell cables, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal. Two membrane glands and two pull stoppers included.

larghezza

85 mm

altezza

120 mm

profondità

60 mm

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

7,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

potenza di interruzione a 400 V

7,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

16 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OTP16

Produttore

ABB

Sezionatore 3 poli 16A 415V custodia plastica IP65 uso residenziale industriale