Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 630 8
Cod. Produttore
EE 630 8
Cod. EAN
6417019309293

Informazioni di prodotto

OT1000E03 SEZIONATORE 1000A 3 POLI

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEE 630 8, un robusto sezionatore da 1000A a 3 poli, progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre affidabilità e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione solida e il design efficiente assicurano un funzionamento ottimale, mentre la capacità di gestire carichi elevati lo rende un componente essenziale per il tuo sistema elettrico.

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1000 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

560 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

1000 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

560 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

Sezionatore trifase 1000A 3 poli robusto per impianti industriali e alta potenza