› Distribuzione elettrica

Setto separatore orizzontale MAS400 per quadri elettrici LDX400

Cod. Rexel BTI93800QS
Cod. Produttore 93800QS
Cod. EAN 8012199707914

Informazioni principali

  • Descrizione: Setto separatore orizzontale
  • Larghezza: 850 mm
  • Compatibilità: Quadri e armadi LDX400
  • Serie: MAS
  • Quantità consigliata: 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Setto separatore orizzontale realizzato in acciaio zincato di colore grigio, progettato per l'organizzazione interna di quadri elettrici. Questo componente è ideale per separare e supportare moduli e apparecchiature all'interno di sistemi di distribuzione elettrica, garantendo robustezza e durata nel tempo grazie al materiale resistente e alla finitura zincata che protegge dalla corrosione. Le dimensioni sono adatte per l'installazione in quadri con larghezza di 850 mm, assicurando una perfetta integrazione e stabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Setto separatore orizzontale per quadri e armadi LDX400 larghezza 850mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

850 mm

altezza

5 mm

Adatto per armadi di larghezza

950 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

MAS

Setto separatore orizzontale MAS400 per quadri elettrici LDX400