› Distribuzione elettrica

Setto separatore orizzontale 600mm per interruttori segregazione 3B+

Cod. Rexel BTI91840/SS
Cod. Produttore 91840/SS
Cod. EAN 8012199799988

Informazioni principali

  • Descrizione: Setto separatore orizzontale
  • Applicazione: Tra piastre interruttori
  • Segregazione: Forme 3B e superiori
  • Larghezza: 600 mm
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Setto separatore orizzontale realizzato in acciaio zincato di colore grigio, ideale per l’organizzazione interna di quadri elettrici. La sua struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando la suddivisione degli spazi e migliorando la gestione dei componenti elettrici. Progettato per offrire una soluzione funzionale e affidabile nell’ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Setto separatore orizzontale da inserire tra le piastre degli interruttori per forme di segregazione 3B e superiori larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

MAS

Setto separatore orizzontale 600mm per interruttori segregazione 3B+