Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESPM6ABSSET
Cod. Produttore
SPM6ABSSET

Informazioni di prodotto

Set tubo capillare per campionamento con raccordo a T e tubo flessibile da 5 m per applicazioni speciali.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il set tubo capillare per creare un punto di campionamento è una soluzione completa per l'installazione di sistemi di campionamento in ambienti industriali o per applicazioni speciali. Il set include un raccordo a T che permette di derivare il flusso dalla tubazione principale, un tubo flessibile con diametro interno di 4 mm e diametro esterno di 6 mm, e una rosetta di campionamento per prelevare il campione con precisione. La lunghezza totale del tubo è di 5 metri, rendendo il set particolarmente adatto per applicazioni che richiedono una buona portata e flessibilità.Il set è progettato per essere utilizzato con tubazioni in ABS da 25 mm. La robustezza dei materiali e la semplicità di installazione lo rendono uno strumento utile per molteplici settori.Caratteristiche tecnicheContenuto: raccordo a T, tubo flessibile da 5 metri, rosetta di campionamento.Materiale: raccordo a T e tubo flessibile compatibile con tubazioni in ABS.Diametro: tubo flessibile con diametro interno di 4 mm e diametro esterno di 6 mm.Applicazioni: Ideale per impianti con tubazioni in ABS da 25 mm.Utilizzo: Soluzione completa per creare un punto di campionamento in impianti industriali.Specifiche tecniche:Diametro tubo flessibile: 4 mm (interno), 6 mm (esterno).Lunghezza tubo: 5 metri.Compatibilità: Tubazioni in ABS da 25 mm.Componenti inclusi: 1 raccordo a T, tubo flessibile, rosetta di campionamento.Questo set di tubi capillari è un’ottima scelta per chi cerca una soluzione affidabile ed efficiente per il campionamento in sistemi industriali o applicazioni speciali, garantendo prestazioni eccellenti in ogni condizione.

Tipologia

Altro

Accessorio

Produttore

SET TUBO CAPILLARE IN ABS 5MT.