Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF300S
Cod. Produttore
F300S
Cod. EAN
8012199165882

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Spia di fusione
  • Applicazione: Portafusibili
  • Serie: BTDIN
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set spia fusione per portafusibili, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato con materiali di qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell’indicazione dello stato del fusibile. Il componente è di colore bianco e si presenta con una forma a sfera, adatto a diversi tipi di attacchi lampada. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo visivo semplice e immediato del funzionamento del circuito. Tecnologia alternativa, senza utilizzo di gas alogeni o xeno, per un impiego versatile e duraturo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Spia di avvenuta fusione per portafusibili

colore

Bianco

attacco lampada

Altro

lunghezza totale

28 mm

diametro

6,35 mm

forma della lampada

Sfera

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

Altro

Massima tensione di lavoro

250 ... 400 V

Serie

BTDIN

Produttore

Set spia fusione portafusibili BTDIN controllo visivo impianti elettrici