› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Barre unione pannelli elettrici 3 pezzi resistenti per installazioni efficienti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSTOCK-SA01
Cod. Produttore STOCK-SA01
Cod. EAN 0000000000066

Informazioni principali

  • Descrizione: 3 SBARRE PER UNIRE
  • Funzione: Connessione robusta
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Ambito elettrico
  • Uso: Unione pannelli
  • Quantità: 3 barre
  • Serie: ABSTOCK-SA01
  • Vantaggio: Facile installazione

Descrizione del prodotto

Tre sbarre di collegamento per unire pannelli elettrici da 500 a 500 mm, ideali per garantire una connessione stabile e sicura tra componenti. Realizzate con materiali resistenti, assicurano affidabilità e durata nel tempo, facilitando l’installazione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Questi accessori sono progettati per offrire una soluzione efficiente nel montaggio di quadri elettrici, supportando la continuità elettrica tra i pannelli. Descrizione del produttore: Il prodotto ABSTOCK-SA01 è un accessorio essenziale per l'unione di pannelli, progettato per garantire una connessione sicura e robusta. Le tre barre incluse nel pacchetto sono realizzate con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Questo sistema di collegamento è ideale per applicazioni in ambito elettrico, dove è fondamentale mantenere l'integrità della connessione. La sua versatilità lo rende adatto a vari tipi di installazioni, facilitando il lavoro degli elettricisti e dei professionisti del settore. Con un design funzionale, queste barre offrono un'ottima soluzione per ottimizzare la disposizione dei pannelli e migliorare l'efficienza del sistema elettrico.
Barre unione pannelli elettrici 3 pezzi resistenti per installazioni efficienti