›

Set contatto magnetico a lamella bianco per monitoraggio aperture porte e finestre, completo di cavi e accessori per sicurezza e automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEC 234 1
Cod. Produttore EC 234 1
Cod. EAN 4016779506601

Informazioni principali

  • Descrizione: Contatto magnetico lamella
  • Applicazione: Sorveglianza porte e finestre
  • Cavo: 4 m, LIYY 4 x 0,14 mm²
  • Contenuto: 1 magnete, 1 reed, accessori
  • Fissaggio: Viti antimagnetiche incluse
  • Serie: Security Modules and Terminals
  • Compatibilità: Montaggio a vite o foro
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Set di contatto magnetico a lamella caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni di sicurezza e controllo elettrico. La struttura in materiale resistente garantisce affidabilità e durata nel tempo, mentre il colore bianco si integra facilmente in diversi ambienti. Questo componente elettrico è progettato per offrire prestazioni elevate nel monitoraggio di aperture e chiusure, assicurando un funzionamento preciso e stabile. Adatto per installazioni in sistemi di allarme e automazione, rappresenta una soluzione efficace per il rilevamento magnetico. Descrizione del produttore: For opening surveillance of windows and doors, complete for bolting or drilling. Contents: 1 magnet, 1 reed contact with 4.0 m connection cable LIYY 4 x 0.14 mm², 2 housings, 2 spacer plates, 2 flanges and 4 antimagnetic fixing screws.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

con cavo di collegamento

Set contatto magnetico a lamella bianco per monitoraggio aperture porte e finestre, completo di cavi e accessori per sicurezza e automazione