› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Set contatti principali AF400 3 poli per contattore ELEN 940 1 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 940 1
Cod. Produttore EN 940 1
Cod. EAN 7320500222362

Informazioni principali

  • Descrizione: Set contatti principali 3 poli
  • Applicazione: Contattore AF400
  • Serie: ZL400
  • Componenti: Contatti fissi e mobili
  • Meccanismo: Molle e accessori hardware
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio e leghe conformi
  • Installazione: Uso industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 3 pole main contact set for a contactor consisting of fixed contacts, moving contacts, springs and hardware

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Serie

ZL400

Set contatti principali AF400 3 poli per contattore ELEN 940 1 uso industriale