Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKAK9
Cod. Produttore
KAK9
Cod. EAN
8016692766270

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: esecuzione lunga
  • Testa sferica: inclinazioni 30°
  • Materiale: acciaio temperato
  • Serie: 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI
  • Confezione: astuccio scorrevole
  • Facilità estrazione utensili
  • Uso: impieghi inclinati
  • Finitura: resistente e durevole
Set di 9 chiavi maschio esagonali con testa sferica, progettate per garantire precisione e facilità d’uso in applicazioni elettriche. Le chiavi sono realizzate con base in plastica resistente che assicura una comoda impugnatura e un'organizzazione ordinata degli strumenti. Ideali per lavori di assemblaggio e manutenzione, offrono versatilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore:

    Tipologia in esecuzione lunga, con testa sferica per impieghi con inclinazioni fino a 30°.

    Costruite in acciaio temperato, sono fornite in apposito astuccio con pratico sistema scorrevole che facilita l’estrazione di ogni singolo utens

colore

Altro

Tipologia

Base in plastica

Tipo di maniglia

Angolo retto

testa sferica

numero di chiavi

9

dimensioni

1,5 ... 10 mm

Produttore

Serie 9 Chiavi Maschio Esagonali Lunghe Testa Sferica Uso Inclinato