› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Set chiavi a cricchetto ¼ assortimento utensili manuali

Cod. Rexel CEKRS47
Cod. Produttore KRS47
Cod. EAN 8016692808833

Informazioni principali

  • Descrizione: Assortimento chiave e bussole
  • Serie: CEKRS47

Descrizione del prodotto

Assortimento completo di chiavi e bussole progettato per garantire versatilità e praticità nelle operazioni di montaggio e manutenzione. La cassetta metallica robusta protegge gli utensili, che includono 38 attacchi di varie dimensioni e tipologie, 9 chiavi a bussola per cacciavite, 6 chiavi a tubo torx e 6 chiavi a tubo esagonale interno. Gli utensili sono realizzati con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, ideali per professionisti del settore elettrico e tecnico. La dotazione comprende anche manici ergonomici per un utilizzo confortevole e preciso. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore:

    Set Chiavi a cricchetto ¼ composto da:

     

                                        

                    Q.tà<

Caratteristiche tecniche

imballaggio

Cassetta metallica

quota di collegamento

1/4 di pollice

numero di attacchi

38

numero totale di utensili

46

dimensioni di collegamento

40 mm

numero di chiavi a bussola per cacciavite

9

numero di chiavi a tubo torx

6

numero di chiavi a tubo interno esagonale

6

Con cricchetto

Set chiavi a cricchetto ¼ assortimento utensili manuali