Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
ICM-SD
Cod. Produttore
M-SD
Cod. EAN
8014212545824

Informazioni di prodotto

Set giravite universale manuale Futur II componibile con punte isolate

Applicazione per lavori su impianti elettrici fino ad una tensione di 1.000V AD e 1.500V DC

  • Manico in materiale bi-componente, essente da cadmio e da materiali pesanti
  • Manico antiscivolo e formato ergonomico, consente l'ottimale trasferimento di coppia
  • Lame intercambiabili, isolate 1.000V
  • Esecuzione Isolamento lama tipo "SLIM"
  • Sistema di cambio rapido delle lame
  • Isolamento secondo Norma IEC 60900
  • Punte di cacciavite fresate per un adattamento ottimale sulla vite
  • Lame parte metallica in acciaio temprato con trattamento superficiale di brunitura
Descrizione del produttore:

Applicazione per lavori su impianti elettrici fino ad una tensione di 1.000V AD e 1.500V DC

  • Manico in materiale bi-componente, essente da cadmio e da materiali pesanti
  • Manico antiscivolo e formato ergonomico, consente l'ottimale trasferimento di coppia
  • Lame intercambiabili, isolate 1.000V
  • Esecuzione Isolamento lama tipo "SLIM"
  • Sistema di cambio rapido delle lame
  • Isolamento secondo Norma IEC 60900
  • Punte di cacciavite fresate per un adattamento ottimale sulla vite
  • Lame parte metallica in acciaio temprato con trattamento superficiale di brunitura

imballaggio

Valigia

set per elettromontatore

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ

1

numero di cacciaviti a taglio

1

Produttore

Set cacciavite universale Futur II punte isolate 1000V per impianti elettrici