Prodotti /

Cod. Rexel
IC17200
Cod. Produttore
17200
Cod. EAN
8014212028716

Informazioni di prodotto

Set attrezzi di spellatura cavi AIR-BAG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idoneo per la rimozione completa delle singole guaine da cavi di tipo AIRBAG.
Le pinze spelafili AIS - AIRBAG sono anche idonee per spellare la guaina dei cavi tipo POLYLAM senza toccare lo strato semiconduttivo sottostante.

Dotazione:

  • AIS - Spellafili AIRBAG -17198
  • Leva di avanzamento - 17194
  • 2 viti fissaggio lama (ricambi) - 17197
  • Set lame di ricambio con rondelle - 17199
  • Spellafili AMS senza custodia - AV6221
  • Spellafili FBS - 17221
  • Maniglia per IMS- AV6300
  • Inserto per spelatura da 70 mmq - 1716012
  • Inserto per spelatura da 185 mmq - 1716010
  • 3 lame di ricambio per inserto IMS - AV6399
  • Coltello universale con coprilama - AV3910
  • 3 lame di ricambio per coltello universale - AV3911
  • Forbici speciali per elettricisti - 16010
  • Giacca rotonda stesa - 652002
  • Tubetto di grasso al silicone - AG1013
  • Chiave a brugola da 2,5 mm - 17100
  • Custodia rigida in plastica - AB17200

imballaggio

Valigia

numero totale di utensili

9