› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Set attacchi posteriori piatti orientabili 45° per M4 630 4 poli

Cod. Rexel BTIM7451/P
Cod. Produttore M7451/P
Cod. EAN 8012199196152

Informazioni principali

  • Serie: MEGA M400/630E
  • Set 8 attacchi posteriori
  • Per M4 630 A
  • 4 poli
  • Orientabili a 45°
  • Connessione piatta
  • Materiale resistente
  • Facile installazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il set BTIM7451/P è un kit di attacchi posteriori a 4 poli progettato per il collegamento elettrico sicuro e affidabile di conduttori sia a nastro che circolari. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione robusta e duratura, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di media e alta potenza. La struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare un fissaggio stabile, con fori predisposti per viti M5. Questo set è compatibile con la serie MEGA M400/630E e permette di ottimizzare la distribuzione elettrica grazie alla sua configurazione a quattro poli, assicurando efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Set di 8 attacchi posteriori in piatto per M4 630 - 4P (orientabili a 45 gradi)

Caratteristiche tecniche

adatto per collegamento conduttore a nastro

adatto per collegamento conduttore circolare

Max. corrente d'esercizio nominale Ie

630 A

Set attacchi posteriori piatti orientabili 45° per M4 630 4 poli