› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Set attacchi posteriori codolo M4 630A 4 poli impianti elettrici

Cod. Rexel BTIM7451
Cod. Produttore M7451
Cod. EAN 8012199207148

Informazioni principali

  • Serie: MEGA M400/630E
  • Attacchi posteriori: 8 in codolo
  • Tipo di attacco: M4
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MEGA M400/630E - Set attacchi posteriori 4 poli, ideale per il collegamento sicuro e affidabile di conduttori sia a nastro che circolari. Questo set è progettato per garantire un'installazione robusta e duratura in impianti elettrici di media e alta potenza, con materiali resistenti e componenti di precisione. La compatibilità con diversi tipi di conduttori lo rende versatile per molteplici applicazioni industriali e civili, assicurando una connessione stabile e performante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Set di 8 attacchi posteriori in codolo per M4 630 - 4P

Caratteristiche tecniche

adatto per collegamento conduttore a nastro

adatto per collegamento conduttore circolare

Max. corrente d'esercizio nominale Ie

630 A

Set attacchi posteriori codolo M4 630A 4 poli impianti elettrici