Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915SETBL
Cod. Produttore
N4915SETBL
Cod. EAN
8005543439333

Informazioni di prodotto

Lentine con simbolo luce letto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set luce letto di colore bianco, realizzato con materiali di alta qualità privi di alogeni, ideale per impieghi elettrici sicuri e affidabili. Il design include una finestra di controllo per l’uscita della luce, garantendo funzionalità ottimale e praticità d’uso. Il fissaggio è studiato per un montaggio semplice e stabile, rendendo questo prodotto una soluzione efficiente per l’illuminazione in ambienti domestici. La marcatura presente assicura una facile identificazione e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: SET di 50 lentine con simbolo luce letto per art. N-NT-L 4915SETBL

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Set 50 lentine simbolo luce letto bianco per art. N-NT-L 4915SETBL