Descrizione del prodotto
Lama per tagli dal pieno Carbide Starlock Metal, MetalMax: Larghezza taglio: 32 mm Profondità di affondamento: 40 mm Passo denti: 1,1 mm Materiale: Carburo Lama BIM per tagli dal pieno Starlock Hard Wood: Larghezza taglio: 32 mm Profondità di affondamento: 50 mm Passo denti: 1,8 mm Materiale: Bimetalliche BIM Lama BIM per tagli dal pieno Starlock Wood and Metal: Larghezza taglio: 32 mm Profondità di affondamento: 40 mm Passo denti: 1,3 mm Materiale: Bimetalliche BIM Lama BIM per tagli dal pieno Starlock Wood and Metal: Larghezza taglio: 65 mm Profondità di affondamento: 40 mm Passo denti: 1,3 mm Materiale: Bimetalliche BIM Lama segmentata BIM Starlock Wood and Metal, a centro depresso: Larghezza taglio: 85 mm Passo denti: 1,4 mm Materiale: Bimetalliche BIM