Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03225.4M
Cod. Produttore
03225.4M
Cod. EAN
8007352561526

Informazioni di prodotto

Set 2 montanti per armadio 25u

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set 2 montanti per armadio 25 unità rack

colore

Altro

larghezza

109 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

1152,2 mm

profondità

41 mm

Adatto per armadi di larghezza

109 mm

Adatto per armadi di profondità

41 mm

materiale

Altro

Produttore

Set 2 montanti per armadio rack 25 unità supporto strutturale professionale