Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKCW16
Cod. Produttore
KCW16
Cod. EAN
8016692808857

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SET DI CHIAVI COMBINATE (16 PEZZI)
  • Materiale: Acciaio chrome vanadium
  • Finitura: Cromata satinata
  • Testa: Poligonale 12 punti, 45°
  • Utilizzo: Spazi ristretti facilitati
  • Quantità: 6 consigliate
  • Serie: CEKCW16
Set di chiavi combinate composto da 16 pezzi in acciaio cromo vanadio di alta qualità. Le chiavi presentano una testa a corona con 12 punti inclinata a 45 gradi e una testa aperta angolata a 15 gradi, garantendo precisione e facilità d’uso in spazi ristretti. Le misure variano da 6 mm a 32 mm, offrendo una soluzione completa per diverse applicazioni elettriche e meccaniche. Il design ergonomico e la robustezza del materiale assicurano durata e affidabilità nel tempo, rendendo questo set ideale per professionisti del settore elettrico e manutenzione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore:
        
  •         Utensili in acciaio chrome vanadium
  •     
  •         Finitura cromata satinata.
  •     
  •         Testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti
  •     
  •         Testa aperta inclin

imballaggio

Borsa

set per elettromontatore

numero di chiavi poligonali

16

numero totale di utensili

16

Produttore

Set chiavi combinate 16 pz acciaio chrome vanadium uso professionale