› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Serratura sicurezza interruttori Tmax T7 per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062135R1
Cod. Produttore 1SDA062135R1
Cod. EAN 8015644646745

Informazioni principali

  • Descrizione: KLC-S T7 BL.CHI UG.N.20005 AP.
  • Funzione: Chiave di blocco tra interruttori
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T7
  • Tipo: Blocco chiave
  • Materiale: Acciaio e lega di rame
  • Normativa: Conforme Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Per apertura interruttori

Descrizione del prodotto

KLC-S T7 è un accessorio di bloccaggio meccanico progettato per il sistema SACE Tmax. Si tratta di un blocco a chiave che consente di mantenere il dispositivo in posizione aperta (open position), garantendo sicurezza e affidabilità nelle operazioni di manutenzione o intervento. Il kit include una placca frontale con indicatori di stato on/off, una chiave e il meccanismo di blocco, realizzati con materiali resistenti per un utilizzo duraturo. L’accessorio è semplice da installare, come mostrato nelle illustrazioni tecniche, e assicura un bloccaggio meccanico preciso con una coppia di serraggio consigliata di 1 Nm. Questo dispositivo è ideale per chi necessita di un controllo sicuro e affidabile del sezionatore, evitando aperture accidentali e migliorando la sicurezza dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20005 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS T7

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Serratura sicurezza interruttori Tmax T7 per impianti industriali