› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Serratura sicurezza interruttori Tmax T7 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062136R1
Cod. Produttore 1SDA062136R1
Cod. EAN 8015644646752

Informazioni principali

  • Descrizione: KEY LOCK EQUAL N.20006
  • Funzione: Blocco chiave in posizione aperta
  • Compatibilità: Interruttori T7
  • Codice Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Accessorio per interruttori
  • Applicazione: Collegamento tra più interruttori
  • Normativa: Conforme RoHS II
  • Materiali: Componenti metallici e plastici

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un accessorio per interruttori della serie Tmax T, specificamente un blocco a chiave in posizione aperta denominato KLC per modello T7. Questo dispositivo consente il bloccaggio meccanico dell’interruttore in posizione "off" (aperto), garantendo sicurezza e prevenendo manovre accidentali o non autorizzate. Il kit include la placca frontale con indicazioni visive dello stato on/off, la serratura con chiave e le parti meccaniche necessarie per l’installazione. Il blocco a chiave è progettato per un serraggio con coppia di 1 Nm e assicura un funzionamento affidabile e duraturo, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici industriali e civili. Il design è compatibile con gli interruttori Tmax T7 di ABB, garantendo un’integrazione ottimale e una facile installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20006 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS T7

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Serratura sicurezza interruttori Tmax T7 per impianti elettrici