› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Serratura sicurezza chiave KLF-S T7 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063556R1
Cod. Produttore 1SDA063556R1
Cod. EAN 8015644662004

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave di blocco KLF-S
  • Funzione: Operazione maniglia rotativa
  • Compatibilità: Interruttori T7
  • Codice articolo: 20005
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Tipo: Blocco in posizione aperta
  • Applicazione: Tra più interruttori

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave per maniglia rotante T7, progettato per garantire la sicurezza e il controllo nell’azionamento di dispositivi elettrici. Questo accessorio meccanico consente il bloccaggio della maniglia, impedendo manovre non autorizzate. La serratura è dotata di una chiave dedicata e si integra perfettamente con i sistemi di maniglie rotanti T7, offrendo un’installazione semplice e affidabile. La coppia di serraggio consigliata è di 1,1 Nm, assicurando un fissaggio stabile e duraturo. Realizzato con materiali resistenti, questo blocco a chiave è ideale per applicazioni industriali dove la sicurezza elettrica è una priorità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20005 IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. BETWEEN MORE C.BREAKERS T7

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Serratura sicurezza chiave KLF-S T7 per quadri elettrici